MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-300HZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-300HZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41956398 MY1H25G-300HZ-XC56
CADデータダウンロード
127,050
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956425 MY1H25G-300HZ-A93
CADデータダウンロード
127,930
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956443 MY1H25G-300HZ-A93L
CADデータダウンロード
128,590
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956468 MY1H25G-300HZ-M9B
CADデータダウンロード
130,130
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956486 MY1H25G-300HZ-M9BW
CADデータダウンロード
130,680
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956504 MY1H25G-300HZ-M9BL
CADデータダウンロード
130,790
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956522 MY1H25G-300HZ-M9NL
CADデータダウンロード
131,010
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956547 MY1H25G-300HZ-A93L-XC56
CADデータダウンロード
131,120
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956565 MY1H25G-300HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
131,340
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956583 MY1H25G-300HZ-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
133,320
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
41956608 MY1H25G-300HZ-M9BVL-XC56
CADデータダウンロード
134,200
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする