MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-300L7LZ)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量1個