MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-350L7Z)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)350
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量1個