MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-400H6Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-400H6Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42040242 MY1H40-400H6Z
CADデータダウンロード
193,880
179,800
197,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42040258 MY1H40-400H6Z-M9BL
CADデータダウンロード
200,150
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42040267 MY1H40-400H6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
200,700
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする