MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-450Z)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-450Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)450 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42041572 MY1H40-450Z
CADデータダウンロード
169,180
159,800
175,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42041588 MY1H40-450Z-M9B
CADデータダウンロード
174,790
159,800
175,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42041597 MY1H40-450Z-M9BW
CADデータダウンロード
175,340
159,800
175,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42041606 MY1H40-450Z-M9BAL
CADデータダウンロード
177,650
159,800
175,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする