MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TFG)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT50TFG) - SMC
ポートねじの種類(TF) G作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053366MY1HT50TFG-200L50200(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
437,310
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42053375MY1HT50TFG-400H50400(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
503,970
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42053384MY1HT50TFG-800H50800(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
600,770
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする