SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-130L)
ストローク(mm)
130
ポートねじの種類
(-) M5
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
16
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42171903
MY3B16-130L-A93
CADデータダウンロード
16
130
(-) 0.5
A93
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42171912
MY3B16-130L-M9NVM
CADデータダウンロード
16
130
(M) 1
M9NV
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください