曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-240H)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-240H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)240作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42181773MY3B20-240H
48,290
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
42181782MY3B20-240H-M9B
53,900
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42181798MY3B20-240H-M9BL
54,560
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42181807MY3B20-240H-M9NL
54,780
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする