曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200H7L7)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200H7L7) - SMC
ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動シリンダ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42196123MY3B25-200H7L7-M9BL25200M9B
56,320
50,980
56,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
42196148MY3B25-200H7L7-M9PWL25200M9PW
56,870
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする