曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200LS)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200LS) - SMC
ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動シリンダ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42196744MY3B25-200LS-A93L25200(L) 3A93
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42196762MY3B25-200LS-M9N25200(-) 0.5M9N
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする