MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-720)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-720) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)720 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42207454 MY3B25-720-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BV
47,410
42,980
47,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
42207472 MY3B25-720-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW
47,740
43,980
48,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする