曜日別特売

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-900HS)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-900HS) - SMC
ストローク(mm)900ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動オートスイッチ種類A93シリンダ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42227386MY3B32-900HS-A9332900(-) 0.5
69,910
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42227404MY3B32-900HS-A93L32900(L) 3
70,570
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする