SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521B)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521B) SMC

ねじの種類(-) Rc 接続口径(32) 1 1/4 シリーズ(5) SGC500 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42706125 SGC521B-0532Y-5DZ
CADデータダウンロード
(5) DC24 (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (05) 0~0.5
54,290
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42706134 SGC521B-1032Y-5DZ
CADデータダウンロード
(5) DC24 (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (10) 0~1
57,860
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
42706143 SGC521B-1032Y-1TZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz (T) コンジットターミナル (10) 0~1
57,920
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする