SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42713588SJ2160R-5FZ-C4A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式(-)シングル配線
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713597SJ2160R-5CU-C2-DBポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式(D)ダブル配線
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713606SJ2160R-5CZJ-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-)シングル配線
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713615SJ2160R-5MZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-)シングル配線
8,030
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713624SJ2160R-5CZJD-C4(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-)シングル配線
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212843SJ2160R-5CUD-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-)シングル配線
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212852SJ2160R-5CUD-N1Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) シングル配線"(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-)シングル配線
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212868SJ2160R-5CZ-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-)シングル配線
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする