SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160TN)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160TN) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグインソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42713886SJ2160TN-5NMOZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713895SJ2160TN-5NMZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713904SJ2160TN-5MOZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713913SJ2160TN-5MOZD-C2Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C2)ストレート
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713922SJ2160TN-5MNZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)【A・B】(C4)ストレート
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713938SJ2160TN-5NMZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713947SJ2160TN-5MOZ-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713956SJ2160TN-5NMZ-L4Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする