SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460TN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460TN) SMC

仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42723126 SJ3460TN-5NMOZ-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (N) マイナスコモン (MO) 個別配線・コネクタなし 【A・B】(C4)ストレート
10,180
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42723135 SJ3460TN-5NMZ-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (-) ノンロックプッシュ式 (N) マイナスコモン (M) 個別配線・リード線付長さ300mm 【A・B】(C6)ストレート
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42723144 SJ3460TN-5MNZD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 【A・B】(C4)ストレート
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42723153 SJ3460TN-5MNZD-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 (-) プラスコモン (MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 【A・B】(C6)ストレート
10,840
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする