SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231BDN)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231BDN) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732287SQ2231BDN-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) なし
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732296SQ2231BDN-51-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
当日出荷
42732305SQ2231BDN-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする