S Series(SS5Y3-10S6ZE43)

S Series(SS5Y3-10S6ZE43) SMC S Series(SS5Y3-10S6ZE43) SMC

連数【I/Oユニット】(3)3連 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(F)両側 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42891415 SS5Y3-10S6ZE43-12F-C4-NA
CADデータダウンロード
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
127,930
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
42891424 SS5Y3-10S6ZE43-12F-N7D0-NA
CADデータダウンロード
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
129,640
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする