S Series(SS5Y7-10S6ZE23)

S Series(SS5Y7-10S6ZE23) SMC S Series(SS5Y7-10S6ZE23) SMC S Series(SS5Y7-10S6ZE23) SMC S Series(SS5Y7-10S6ZE23) SMC

型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(3) 3連 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バルブ連数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43080318 SS5Y7-10S6ZE23-03U-C12A-NA
CADデータダウンロード
(A) DINレール取付 3
121,610
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43080327 SS5Y7-10S6ZE23-07B-C12-NA
CADデータダウンロード
(-) 直接取付 7
127,820
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43080336 SS5Y7-10S6ZE23-06U-C12A-NA
CADデータダウンロード
(A) DINレール取付 6
131,510
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43080345 SS5Y7-10S6ZE23-06B-C12A-NA
CADデータダウンロード
(A) DINレール取付 6
131,780
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする