S Series(SV4300R)

S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC S Series(SV4300R) SMC

切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43120078 SV4300R-5W1U-03N
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (N) NPT (03) 3/8 (-) ノンロックプッシュ式
19,800
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120087 SV4300R-5W1U-04
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (-) Rc (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,800
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120096 SV4300R-5W1U-04F
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (F) G (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,800
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120105 SV4300R-5W1UD-04N
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (N) NPT (04) 1/2 (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,800
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120114 SV4300R-5W2U-04F
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (F) G (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
19,910
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120123 SV4300R-5FU-T-C10
CADデータダウンロード
- - A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手/P (-) ノンロックプッシュ式
20,410
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120132 SV4300R-5FU-T-C12
CADデータダウンロード
- - A、Bポート:(C12) o12ワンタッチ管継手/P (-) ノンロックプッシュ式
20,410
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43120148 SV4300R-5W7U-04F
CADデータダウンロード
(5) DC 24 (F) G (04) 1/2 (-) ノンロックプッシュ式
21,340
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする