SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5G)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5G) SMC

定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) グロメット ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43134866 SY3120-5G-M5-X20
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (-) ブラケットなし
7,480
6,798
7,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43134875 SY3120-5G-N7-F1
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 (F1) フートブラケット付
7,590
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43134884 SY3120-5G-C4-X90
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし
7,650
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43134893 SY3120-5G-C6-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし
8,200
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43134902 SY3120-5G-C4-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし
8,200
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43134918 SY3120-5G-C6-F2-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (F2) サイドブラケット付
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43134927 SY3120-5G-C4-F2-X20
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (F2) サイドブラケット付
8,470
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする