SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6G)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6G) SMC

リード線取出方法(G) グロメット 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(6) DC12 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43138533 SY3120-6G-M5-Q
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (-) ブラケットなし (Q) CE対応品
6,930
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43138542 SY3120-6G-N3
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手 (-) ブラケットなし (-) なし
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43138558 SY3120-6G-M5-X20
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (-) ブラケットなし (-) なし
7,480
6,798
7,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43138567 SY3120-6G-C4-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし (Q) CE対応品
7,650
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43138576 SY3120-6G-M5-F1-X20
CADデータダウンロード
- A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (F1) フートブラケット付 (-) なし
7,760
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする