SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SWOUD)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SWOUD) SMC

リード線取出方法(WO) M8コネクタ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 定格電圧(V)(S) DC5 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(Q) CE対応品 コネクタケーブルコネクタケーブルなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43139547 SY3120-SWOUD-M5-F2-Q
CADデータダウンロード
8,750
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする