SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160T)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160T) SMC

切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43148227 SY3160T-5MZ-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (M) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
7,700
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148236 SY3160T-5LOZE-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (LO) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,760
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148245 SY3160T-5MOZ-M5-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V - A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 (MO) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148254 SY3160T-5GZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (G) グロメット (-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148263 SY3160T-5MOZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (MO) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
8,360
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148272 SY3160T-5MZ-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
8,420
8,298
9,128 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43148288 SY3160T-6MZ-C6
CADデータダウンロード
(6) DC12V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
8,420
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148297 SY3160T-5LZ-N7
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 (L) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
8,420
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148306 SY3160T-5HZE-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (H) グロメット (E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,640
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148315 SY3160T-5MOZD-C4-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (MO) M形プラグコネクタ (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,690
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148324 SY3160T-5LOZ-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (LO) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
8,690
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148333 SY3160T-5MZ-C4-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
8,750
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148342 SY3160T-5MZE-C4-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,860
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148358 SY3160T-5LZE-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,860
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148367 SY3160T-5LZE-C4-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,860
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148376 SY3160T-5MZE-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (M) M形プラグコネクタ (E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,860
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43148385 SY3160T-5LZ-C6-X20
CADデータダウンロード
(5) DC24V (-) Rc A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ (-) ノンロックプッシュ式
9,300
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする