SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301RK)
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様無極性
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。