SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30R)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30R) SMC

定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43174644 SY3B30R-5U1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
12,710
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43174653 SY3B30R-5RF1-C2-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C2) Φ2ワンタッチ管継手
12,930
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43174662 SY3B30R-5RF1-C3-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
12,930
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする