SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00R)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3C00R) SMC

切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45223273 SY3C00R-5U1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC (-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45223282 SY3C00R-5UD1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45223298 SY3C00R-5UF1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC (F) スライド形ロック式
12,320
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45223307 SY3C00R-6U1-NA
CADデータダウンロード
(6) 12 DC (-) ノンロックプッシュ式
11,990
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする