SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-SWOUD)
リード線取出方法(WO) M8コネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)(S) DC5
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
コネクタケーブルなし
内容量1個