SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZD)
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(F) G
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43205295
SY5220-4DZD-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205304
SY5220-4DZD-C8F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
14,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください