曜日別特売

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) - CKD

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。
耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
仕様
A・Bポートフィルタなし
電圧
DC24V
保護構造
IP65、IP67
出力点数
32点
使用流体
圧縮空気・窒素
排気方式
集中排気(Rポートはワンタッチ継手)
耐熱クラス
B
パイロット方式
内部パイロット
定格電圧変動範囲
+10%,-5%
電線接続方式
EtherNet/IP(NPN出力)
マウント
直接マウントタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
電気回路
サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
内容量
1個
注意
※マニホールドベースのみです。電磁弁は付属しませんので別途ご購入をお願いします。
※ベース内部の配線は搭載されるバルブの種類にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。シングルソレノイドを搭載した部分はソレノイド1個分の空番が発生します。
※P・Rポートの継手はA・Bポートと同じ方向の継手となります。
※Pポートにはフィルタを内蔵しています。
※シリアル伝送タイプは内部回路により電圧降下がありますので電圧変動範囲に注意してください。
※DINレールマウントタイプの耐振動については、マニホールドに加わる振動を2~12連の場合は20m/s2以下、13~16連の場合は10m/s2以下に抑えてください。
全90種類を絞り込む
接続口径
90種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ポート位置
マニホールド連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81364310TVG1B-B06CS3JA4C-05BワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側、D側5
¥140,170
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364328TVG1B-B06CS3JA4C-10UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)10
¥174,690
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364337TVG1B-B04CS3JA4C-16UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)16
¥216,130
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364346TVG1B-B04CS3JA4C-16DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)16
¥216,130
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364355TVG1B-B06CS3JA4C-07DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)7
¥153,970
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364380TVG1B-B06CS3JA4C-08DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)8
¥160,890
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364389TVG1B-B06CS3JA4C-16DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)16
¥216,130
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364398TVG1B-B04CS3JA4C-10UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)10
¥174,690
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364407TVG1B-B04CS3JA4C-14DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)14
¥202,320
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364416TVG1B-B04CS3JA4C-02BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側、D側2
¥119,450
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364459TVG1B-B04CS3JA4C-07BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側、D側7
¥153,970
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364477TVG1B-B04CS3JA4C-13UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)13
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364511TVG1B-B04CS3JA4C-08BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8【P・R】U側、D側8
¥160,890
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364529TVG1B-B06CS3JA4C-05DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥140,170
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364538TVG1B-B06CS3JA4C-07UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)7
¥153,970
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364547TVG1B-B04CS3JA4C-11DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)11
¥181,600
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364565TVG1B-B04CS3JA4C-08UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)8
¥160,890
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364581TVG1B-B04CS3JA4C-03BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側3
¥126,360
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364599TVG1B-B04CS3JA4C-03DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)3
¥126,360
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364608TVG1B-B04CS3JA4C-04UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)4
¥133,270
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364617TVG1B-B04CS3JA4C-16BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側16
¥216,130
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364687TVG1B-B06CS3JA4C-02DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)2
¥119,450
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364705TVG1B-B06CS3JA4C-11UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)11
¥181,600
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364721TVG1B-B04CS3JA4C-09BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側9
¥167,800
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364730TVG1B-B04CS3JA4C-02UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)2
¥119,450
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364748TVG1B-B04CS3JA4C-09UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)9
¥167,800
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364775TVG1B-B04CS3JA4C-05DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)5
¥140,170
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364809TVG1B-B06CS3JA4C-03BワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側3
¥126,360
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364827TVG1B-B06CS3JA4C-03DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)3
¥126,360
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364836TVG1B-B06CS3JA4C-13DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)13
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364845TVG1B-B04CS3JA4C-03UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)3
¥126,360
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364870TVG1B-B06CS3JA4C-16BワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側16
¥216,130
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364879TVG1B-B04CS3JA4C-10BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側10
¥174,690
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364897TVG1B-B04CS3JA4C-14UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)14
¥202,320
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364906TVG1B-B04CS3JA4C-12DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)12
¥188,500
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364940TVG1B-B04CS3JA4C-13DワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)13
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81364976TVG1B-B04CS3JA4C-04BワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側4
¥133,270
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365001TVG1B-B04CS3JA4C-11UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)11
¥181,600
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365037TVG1B-B04CS3JA4C-15UワンタッチΦ4、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)15
¥209,220
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365046TVG1B-B06CS3JA4C-10DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)10
¥174,690
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365071TVG1B-B06CS3JA4C-04DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)4
¥133,270
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365098TVG1B-B06CS3JA4C-14BワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側14
¥202,320
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365107TVG1B-B06CS3JA4C-15UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)15
¥209,220
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365116TVG1B-B06CS3JA4C-12UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)12
¥188,500
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365125TVG1B-B06CS3JA4C-06DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)6
¥147,080
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365150TVG1B-B06CS3JA4C-09UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)9
¥167,800
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365159TVG1B-B06CS3JA4C-16UワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側 (エンドブロック側)16
¥216,130
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365177TVG1B-B06CS3JA4C-08BワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側8
¥160,890
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365195TVG1B-B06CS3JA4C-14DワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)D側 (配線ブロック側)14
¥202,320
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
81365220TVG1B-B06CS3JA4C-06BワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8(P・R)U側、D側6
¥147,080
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする