SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GS)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GS) SMC

リード線取出方法(G) グロメット 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43206363 SY5220-5GS-01-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43206372 SY5220-5GS-C8-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
10,780
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43206388 SY5220-5GS-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
10,780
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする