S Series(SY5300RT)

S Series(SY5300RT) SMC S Series(SY5300RT) SMC S Series(SY5300RT) SMC S Series(SY5300RT) SMC

切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43217064 SY5300RT-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 マイナスコモン (-) ノンロックプッシュ式
13,640
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43217073 SY5300RT-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 プラスコモン (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43217082 SY5300RT-5NZF1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 マイナスコモン (F) スライド形ロック式
13,970
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43217098 SY5300RT-5ZE1-W4-02-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 サブプレート:(-) Rc (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 プラスコモン (E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,870
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする