S Series(SY7101)

S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC S Series(SY7101) SMC

定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングル ポート数5 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43252256 SY7101-51-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
10,180
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252265 SY7101-5D1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) (D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,180
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252274 SY7101-5Z1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン) (-)ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252283 SY7101-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) (-)ノンロックプッシュ式
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252292 SY7101-5R1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (R)サージ電圧保護回路付(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
10,450
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252308 SY7101-5U1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252317 SY7101-5UD1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,510
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252326 SY7101-5UE1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (E)プッシュターンロック式(手操作形)
10,620
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252335 SY7101-5U1-H-NA
CADデータダウンロード
- (H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252344 SY7101-5UD1-B-NA
CADデータダウンロード
- (B)六角穴付ボルト (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252353 SY7101-5U1-B-NA
CADデータダウンロード
- (B)六角穴付ボルト (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (-)ノンロックプッシュ式
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252362 SY7101-5UF1-NA
CADデータダウンロード
- (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) (F)スライド形ロック式
10,780
9,798
10,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252378 SY7101-5Z1-W1-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 (-)ノンロックプッシュ式
20,240
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252387 SY7101-5U1-W1-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付 (-)ノンロックプッシュ式
20,410
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252396 SY7101-5U1-W4-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付 (-)ノンロックプッシュ式
21,010
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43252405 SY7101-5UE1-W4-03-NA
CADデータダウンロード
【サブプレート】(-)Rc (-)プラマイなべ小ねじ (U)ランプ・サージ電圧保護回路付 (E)プッシュターンロック式(手操作形)
21,120
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする