S Series(SY7120-5WO)

S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC S Series(SY7120-5WO) SMC

リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43257856 SY7120-5WO-02T
CADデータダウンロード
NPTF (02) 1/4 2位置シングル
9,020
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257865 SY7120-5WO-02F-Q
CADデータダウンロード
G (02) 1/4 2位置シングル
9,350
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257874 SY7120-5WO-02T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF A、Bポート:(02) 1/4 (1) 2位置シングル
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257883 SY7120-5WO-N11T
CADデータダウンロード
- (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 2位置シングル
9,740
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257892 SY7120-5WO-02-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc A、Bポート:(02) 1/4 (1) 2位置シングル
9,790
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257908 SY7120-5WO-C10F-Q
CADデータダウンロード
- (C10) Φ10用ワンタッチ継手 2位置シングル
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257917 SY7120-5WO-C8F-Q
CADデータダウンロード
- (C8) Φ8用ワンタッチ継手 2位置シングル
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43257926 SY7120-5WO-N11N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 (1) 2位置シングル
10,180
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする