S Series(SY7120-6DZ)

S Series(SY7120-6DZ) SMC S Series(SY7120-6DZ) SMC S Series(SY7120-6DZ) SMC S Series(SY7120-6DZ) SMC S Series(SY7120-6DZ) SMC

定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43259064 SY7120-6DZ-02T
CADデータダウンロード
NPTF (02) 1/4 2位置シングル
9,190
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43259073 SY7120-6DZ-02F-Q
CADデータダウンロード
G (02) 1/4 2位置シングル
9,520
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43259082 SY7120-6DZ-N11T
CADデータダウンロード
- (N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 2位置シングル
9,900
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43259098 SY7120-6DZ-C8F-Q
CADデータダウンロード
- (C8) Φ8用ワンタッチ継手 2位置シングル
10,230
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43259107 SY7120-6DZ-N11T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手 (1) 2位置シングル
10,340
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする