S Series(SY7530BT)
定格電圧(V)(5)DC24
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
パイロット方式(-)内部パイロット
コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。