SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320R)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320R) SMC

定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 CE-対応品(-) None 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43304162 SY9320R-5LZ-03
CADデータダウンロード
A、Bポート:(03) 3/8
15,460
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43304178 SY9320R-5LZE-C12
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
16,390
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43304187 SY9320R-5DZ-02
CADデータダウンロード
A、Bポート:(02) 1/4
17,550
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする