SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7540)

SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7540) SMC

切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43311582 SYA7540-03T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (03) 3/8 サブプレート付
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43311598 SYA7540-02N
CADデータダウンロード
(N) NPT (02) 1/4 サブプレート付
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43311607 SYA7540-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4 サブプレート付
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43311616 SYA7540-03N
CADデータダウンロード
(N) NPT (03) 3/8 サブプレート付
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする