SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322) SMC

切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43319623 SYJ322-5GD-M3-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (G) グロメット (F) ブラケット付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,630
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319632 SYJ322-5GS-M3-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (G) グロメット (F) ブラケット付 (S) サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
5,740
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319648 SYJ322-4GD-M3
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (G) グロメット (-) ブラケットなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,780
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319657 SYJ322-5LZD-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24 (L) L形プラグコネクタ (-) ブラケットなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,780
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319666 SYJ322-1L-M3-F
CADデータダウンロード
(1) AC100 (L) L形プラグコネクタ (F) ブラケット付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (-) ノンロックプッシュ式
5,790
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319675 SYJ322-5GS-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (G) グロメット (-) ブラケットなし (S) サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
5,890
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319684 SYJ322-5LUD-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24 (L) L形プラグコネクタ (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
5,940
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319693 SYJ322-5LU-M3
CADデータダウンロード
(5) DC24 (L) L形プラグコネクタ (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
5,940
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319702 SYJ322-5LOZ-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (LO) L形プラグコネクタ (-) ブラケットなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
6,050
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319718 SYJ322-5GZ-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (G) グロメット (F) ブラケット付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ式
6,120
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319727 SYJ322-5LOU-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (LO) L形プラグコネクタ (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
6,220
5,698
6,268 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319736 SYJ322-2ME-M3-F
CADデータダウンロード
(2) AC200 (M) M形プラグコネクタ (F) ブラケット付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (E) プッシュターンロック式(手操作形)
6,230
5,698
6,268 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319745 SYJ322-5HD-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (H) グロメット (F) ブラケット付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
6,230
5,698
6,268 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43319754 SYJ322-5WOU-M3-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (WO) M8コネクタ/ケーブルなし (-) ブラケットなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする