曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340T)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340T) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
リード線(m)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43324277SYJ3340T-5LZ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)0.3(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324286SYJ3340T-5MZE(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)0.3(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43324295SYJ3340T-5HZE-M5(M5) M5ポートサブプレート付(H) グロメット/リード線長さ600mm0.6(E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする