SMC
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7420T)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43365157
SYJ7420T-5MZ-01
CADデータダウンロード
(5) DC24
A、Bポート:(01) 1/8
(M) M形プラグコネクタ
¥17,270
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365166
SYJ7420T-6GZ-N7
CADデータダウンロード
(6) DC12
A、Bポート:(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手
(G) グロメット
¥17,660
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください