SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K)
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
ポート数5
スイッチ(-) なし
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタなし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
背圧防止弁(K) 内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
内容量1個