SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの ホース SMCの フッ素ホース・シリコンホース T Series(TLM2522BU) T Series(TLM2522BU) 注文コード 43369488 内径(Φmm)22 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25 色青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TLM2522BU-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43369488 TLM2522BU-20 ¥254,860 ¥219,800 ¥219,800 ¥241,780 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス) 税込¥40,678~ ¥36,980~ (1) バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売 税込¥21,978~ ¥19,980~ フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ 交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用) TRIENS 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所 税込¥6,598~ ¥5,998~ ジュンロンメカトロフラットチューブ 潤工社 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所 税込¥4,068~ ¥3,698~ (2) 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 黄銅製町野式金具付 岩崎製作所 税込¥6,488~ ¥5,898~ 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ ホース背負器用カバー 岩崎製作所 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ホース背負器 岩崎製作所 税込¥9,348~ ¥8,498~ ホース背負器用カバー 岩崎製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 【東洋型カップリング用】鉄製 ダブルスパット 岩崎製作所 税込¥769~ ¥699~ 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 帯電防止チューブ (TA~) SMC 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 税込¥340~ ¥309~ (62) 【定尺】ブレードホース プロブレード フローバル 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【定尺】耐油プロブレード フローバル 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースフッ素ホース・シリコンホース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品