VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3340Y)
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法(G) グロメット
ボディ型式(4) ベース配管形
ポート数5
ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)300
ボディ形式(4)ベース配管形
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個