VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2400)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2400) SMC

切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43476274 VFR2400-5FB
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし
14,470
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476283 VFR2400-ZFZ - -
15,900
14,980
16,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476292 VFR2400-5F-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4
17,710
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476308 VFR2400-4F-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4
17,710
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476317 VFR2400-3FZ-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476326 VFR2400-5FZ-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (01) 1/8
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476335 VFR2400-5FZ-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476344 VFR2400-5FZB-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476353 VFR2400-YFZ-01 (-) Rc (01) 1/8
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43476362 VFR2400-4FZ-01
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8
19,140
17,980
19,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする