VFR3_1 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線集中取出し形(VFR3310R)

VFR3_1 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線集中取出し形(VFR3310R) SMC

ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43480946 VFR3310R-1DZC-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
23,930
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43480955 VFR3310R-4DZ-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4
23,930
21,980
24,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする