VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5211)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5211) SMC

切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43490326 VFR5211-2DC
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし (2) AC200 50/60Hz (D) DIN形ターミナル (-) 横配管
26,570
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490335 VFR5211-2E-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (2) AC200 50/60Hz (E) グロメットターミナル (-) 横配管
27,060
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490344 VFR5211-5EZ
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし (5) DC24 (E) グロメットターミナル (-) 横配管
27,500
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490353 VFR5211-3D-04
CADデータダウンロード
(-) Rc (04) 1/2 (3) AC110~120 50/60Hz (D) DIN形ターミナル (-) 横配管
28,770
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490362 VFR5211-5DC-04
CADデータダウンロード
(-) Rc (04) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (-) 横配管
28,770
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490378 VFR5211-3EZ-04
CADデータダウンロード
(-) Rc (04) 1/2 (3) AC110~120 50/60Hz (E) グロメットターミナル (-) 横配管
29,700
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490387 VFR5211-5D-06
CADデータダウンロード
(-) Rc (06) 3/4 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (-) 横配管
29,810
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490396 VFR5211-1EZ-06
CADデータダウンロード
(-) Rc (06) 3/4 (1) AC100 50/60Hz (E) グロメットターミナル (-) 横配管
30,750
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
43490405 VFR5211-5DZ-B06
CADデータダウンロード
(-) Rc (06) 3/4 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (B) 裏配管
33,330
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする