曜日別特売

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5401)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5401) - SMC
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43526945VFS5401-1FZ-04RcRc1/2
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43526954VFS5401-1FZ-04FGG1/2
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする