曜日別特売

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) - SMC
ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43539974VHS401-N02-X116(X116) ハンドル:赤色(02) 1/4(X116) ハンドル:赤色
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43539983VHS401-N04-X1(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色(04) 1/2(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43539992VHS401-N04-X116(X116) ハンドル:赤色(04) 1/2(X116) ハンドル:赤色
4,350
3,998
4,398(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする