VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742T)

VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742T) SMC

ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43651518 VP742T-6GZ1-03A
CADデータダウンロード
(6) DC12 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651527 VP742T-5GZ1-03B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651536 VP742T-5GZ1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651545 VP742T-5LZ1-04B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (B) N.O. (ノーマルオープン) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651554 VP742T-5LZD1-04A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651563 VP742T-5LZE1-04A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651572 VP742T-5MZE1-04A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651588 VP742T-5GZ1-03A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651597 VP742T-5LOZ1-04A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
15,070
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651606 VP742T-5TZ1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651615 VP742T-5TZ1-04B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (B) N.O. (ノーマルオープン) (T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651624 VP742T-5MZD1-04A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651633 VP742T-5LZE1-04A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651642 VP742T-5MZE1-04A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651658 VP742T-5MZE1-03B-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651667 VP742T-5HZ1-03A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (H) グロメット/リード線長さ600mm
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651676 VP742T-5MZE1-03A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651685 VP742T-5HZ1-04A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (H) グロメット/リード線長さ600mm
15,180
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651694 VP742T-5YZ1-04FA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651703 VP742T-5DZE1-04A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651712 VP742T-5DZD1-04FA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651728 VP742T-5DZD1-04A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651737 VP742T-5DZ1-04FA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651746 VP742T-5DZ1-03TA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (T) NPTF (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651755 VP742T-5YZ1-04A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651764 VP742T-5DZ1-04B-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (04) 1/2 (B) N.O. (ノーマルオープン) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651773 VP742T-5DZ1-04FA-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651782 VP742T-5DZ1-04NA-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43651798 VP742T-5DZD1-03A-F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする